| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p6010456 Herst.-Nr.: 10031055-6210-1110-XXS EAN/GTIN: 4066159059791 |
| |
|
| | |
| Schöffel PRO funktioneller Troyer 6210
- Dieser funktionelle Troyer vereint hochwertige Oberstoffe, die aus unserer Forschung und Entwicklung im Sportbereich stammen und einen effektiven Ausgleich der Körpertemperatur auch bei intensiver Arbeit ermöglichen.
- Das Design und die Passform wurden in Zusammenarbeit mit erfahrenen Profis entwickelt.
- Bei wärmeren Temperaturen kann der Troyer als leichte Außenschicht und bei kälteren Temperaturen als Midlayer eingesetzt werden.
- Geeignet sowohl für die Arbeit als auch für den Feierabend.
Weitere Informationen: | | Material: | 93% Polyester 7% Elasthan | Ausführung: | Oberteile | Internetfarbe: | weiß | Größe: | 2XS | Farbe: | weiß | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Platten-Wärmeübertrager, Wärmetauscher, rollkragenpullover weiß, herren pullover, Schöffel, PRO, funktioneller, 6210, Gr. |
| | |
| |