Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöffel PRO funktionelle Softshelljacke 6086 Gr. M weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöffel PRO funktionelle Softshelljacke 6086 Gr. M weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p6010460
Hersteller:
     Schöffel PRO
Herst.-Nr.:
     10031081-6086-1110-M
EAN/GTIN:
     4066159066010
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft-shell-jacke m
Schöffel PRO funktionelle Softshelljacke 6086

  • Funktionelle Softshelljacke für nahezu jedes Wetter
  • Die Mit-Arbeiter Jacke bietet hervorragende Klima-Flexibilität dank Winddichtigkeit, 10.000 mm Wassersäule
  • Durch den verstellbaren Armabschluss und Jackenbund wird eine perfekte Passform garantiert
Weitere Informationen:
Wassersäule:
10.000 mm
Internetfarbe:
weiß
Größe:
M
Farbe:
weiß
Material:
94% Polyester / 6% Elasthan
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, softshell-jacke weiß, Schöffel, PRO, funktionelle, 6086, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.