Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Halbschuh BLACK EAGLE Adventure 3.0 GTX Gr. 44 grau/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Halbschuh BLACK EAGLE Adventure 3.0 GTX Gr. 44 grau/schwarz
HAIX Halbschuh BLACK EAGLE Adventure 3.0 GTX Gr. 44 grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p6015834
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330139.9.5
EAN/GTIN:
     4044465541544
Suchbegriffe:
Halbschuhe
haix halbschuh 44
halbschuhe
halbschuhe 44
Obermaterial :Mikrofaser/Textil Kombination Innenfutter: GORE-TEX® Extended- wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Waschbar bei 30 °C. Vorgeformter Fersenbereich sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. Laufsohle: Aus Gummi, kraftstoffbeständig und hitzeresistent sowie kälteisolierend, nicht kreidend und selbstreinigend. HAIX® Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Zwischensohle: Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend. Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten. HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche. HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden. Sonstiges: Geringes Gewicht, geschlossenes Schnürsystem, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung, Bungee Schnürsenke"}
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Größe:
44
Farbe:
grau/schwarz
Material:
Mikrofaser/Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Größe UK:
9,5
Weitere Suchbegriffe: HAIX, Halbschuh, BLACK, EAGLE, Adventure, 3.0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 122,79*
€ 154,69*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 127,12*
€ 160,24*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 154,69*
€ 184,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 152,65*
€ 181,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 149,11*
€ 177,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 137,76*
€ 163,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 122,79*
€ 146,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.