| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p6019777 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457415416 |
| |
|
| | |
| Flexline Weitere Informationen: | | Größe: | 72 | Farbe: | schwarz/grau | Material: | 72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elasthan | Internetfarbe: | grau | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen grau schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 72, Leibwächter, FLEXH2572, Gr., 72, schwarz-grau |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 45,11* | € 59,74* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,51* | € 66,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|