Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotton Classics-05.9020 Herren T-Shirt Gr. XL slate grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cotton Classics-05.9020 Herren T-Shirt Gr. XL slate grey
Cotton Classics-05.9020 Herren T-Shirt Gr. XL slate grey
Artikel-Nr.:
     5417B-p6021391
Hersteller:
     Stedman
Herst.-Nr.:
     05902014604
EAN/GTIN:
     4043738423952
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts xl
Taillierter Schnitt, Rippstrickbündchen am Ausschnitt, kleines Etikett im Nacken, neutrales Größenlabel, 40° waschbar, nicht trocknergeeignet, nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
slate grey
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Achselshirt
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts grau, Cotton, Classics-05.9020, Herren, T-Shirt, Gr., XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 4,23*
€ 6,68*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 6,70*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.