Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Akku-Kantenfräse bis 5 mm mit Anwenderset AKFH 18-5 AS Basis Set Fase, incl. 1x Akku ProCORE 8 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN Akku-Kantenfräse bis 5 mm mit Anwenderset AKFH 18-5 AS Basis Set Fase, incl. 1x Akku ProCORE 8 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, L-BOXX
FEIN Akku-Kantenfräse bis 5 mm mit Anwenderset AKFH 18-5 AS Basis Set Fase, incl. 1x Akku ProCORE 8 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, L-BOXX
FEIN Akku-Kantenfräse bis 5 mm mit Anwenderset AKFH 18-5 AS Basis Set Fase, incl. 1x Akku ProCORE 8 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, L-BOXX
FEIN Akku-Kantenfräse bis 5 mm mit Anwenderset AKFH 18-5 AS Basis Set Fase, incl. 1x Akku ProCORE 8 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, L-BOXX
FEIN Akku-Kantenfräse bis 5 mm mit Anwenderset AKFH 18-5 AS Basis Set Fase, incl. 1x Akku ProCORE 8 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, L-BOXX
FEIN Akku-Kantenfräse bis 5 mm mit Anwenderset AKFH 18-5 AS Basis Set Fase, incl. 1x Akku ProCORE 8 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p6034135
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71380562000
EAN/GTIN:
     4014586898254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenfräse
Schnellladegerät
Zubehör-Set für Oszillierer
fein schnellladegerät
Auf einen Blick
•Leistungsstarke Akku-Kantenfräse trifft auf optimales Zubehör für das Erstellen einer 45° Fase. Zur optimalen Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. Inklusive einem ProCORE Akku 8 Ah AS und einem Ladegerät GAL 18V-160 AS.

Produktstärken
•Hohe Leistung und Langlebigkeit durch bürstenlosen FEIN PowerDrive Motor.
•Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz.
•Kompatibel mit allen 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Ladegeräten für noch mehr Power und Flexibilität. Passend auch für 18 V Bosch Professional Akku-Geräte.
•ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
•COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
•Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.
•Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.

Lieferumfang
•1 AKFH 18-5 AS inklusive 45° Fräskopf
•3 Klemmschrauben SX
•1 Innensechskantschlüssel 4 mm
•1 Torx-Schraubendreher TX 15
•1 Schneidpaste
•1 10er Pack Wendeschneidplatten SX Fase für die universelle Anwendung (64302001010)
•1 Führungsrolle Ø 21,69 mm für 45° Fase und Radius 2,5 mm (64303001010)
•1 ProCORE 18 V 8.0 Ah Akku-Pack
•1 Schnellladegerät GAL18 V-160 AS
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238)

Wichtigste Daten
•Maschine auspacken und loslegen: Set ist ausgelegt zur Herstellung von Fasen an Flachmaterialien, Blechen und Behältern, von Innen- und Außenkanten sowie Konturverläufen.
•Hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand und stufenloser Drehzahleinstellung für unterschiedliche Materialien.
•Ergonomisch dank leichtem Gewicht und kompaktem Design.
•Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz.
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
8 Ah
Hersteller:
FEIN
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
1
Max. Fasenhöhe 45°:
3,5 mm
Aufbewahrung:
L-BOXX
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
2,52 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
7500 1/min
Akkutyp:
ProCORE
Maschine:
Ja
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, FEIN, Akku-Kantenfräse, bis, 5, mm, mit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.343,03*
€ 1.398,33*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.333,79*
€ 1.399,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.352,79*
€ 1.405,39*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.411,68*
€ 1.470,16*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.598,31*
€ 1.656,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.398,33*
€ 1.664,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.390,62*
€ 1.654,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.363,46*
€ 1.622,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.347,04*
€ 1.602,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.343,03*
€ 1.598,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.