Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Akku-Knabber bis 1,3 mm ABLK 18 1.3 CSE AS, incl. Zubehör, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN Akku-Knabber bis 1,3 mm ABLK 18 1.3 CSE AS, incl. Zubehör, L-BOXX
FEIN Akku-Knabber bis 1,3 mm ABLK 18 1.3 CSE AS, incl. Zubehör, L-BOXX
FEIN Akku-Knabber bis 1,3 mm ABLK 18 1.3 CSE AS, incl. Zubehör, L-BOXX
FEIN Akku-Knabber bis 1,3 mm ABLK 18 1.3 CSE AS, incl. Zubehör, L-BOXX
FEIN Akku-Knabber bis 1,3 mm ABLK 18 1.3 CSE AS, incl. Zubehör, L-BOXX
FEIN Akku-Knabber bis 1,3 mm ABLK 18 1.3 CSE AS, incl. Zubehör, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p6034207
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71321061000
EAN/GTIN:
     4014586898612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Knabber
Akku-Nibbler
akku knabber
Auf einen Blick
•Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Wellblech bis 1,3 mm.

Produktstärken
•1,9 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
•Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl.
•Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.
•Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
•Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
•QuickIN Schnellwechselsystem von Matrize und Stempel.
•Geringe Betriebskosten. Stempel und Matrize werden unabhängig voneinander getauscht.
•Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
•Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V Akkus: COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
•Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang
•1 Matrize für Wellblech (30109169009) montiert
•1 Stempel (63602050000) montiert
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)

Wichtigste Daten
•66 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (GBA 5 Ah).
•In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
•Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf.
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Kleinster Kurvenradius:
15 / 20
Leerlaufhubzahl:
1000 - 1600
Hersteller:
FEIN
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
L-BOXX
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1,68 kg
Schneidspurbreite:
4
Weitere Suchbegriffe: FEIN, bis, 1,3, mm, ABLK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,39*
€ 487,17*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 411,92*
€ 488,40*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,09*
€ 490,04*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 430,28*
€ 528,94*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,97*
€ 561,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,40*
€ 581,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,73*
€ 561,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,37*
€ 513,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,81*
€ 505,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,92*
€ 490,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.