Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Akku-Knabber bis 1,6 mm ABLK 18 1.6 E AS, incl. Zubehör, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN Akku-Knabber bis 1,6 mm ABLK 18 1.6 E AS, incl. Zubehör, L-BOXX
FEIN Akku-Knabber bis 1,6 mm ABLK 18 1.6 E AS, incl. Zubehör, L-BOXX
FEIN Akku-Knabber bis 1,6 mm ABLK 18 1.6 E AS, incl. Zubehör, L-BOXX
FEIN Akku-Knabber bis 1,6 mm ABLK 18 1.6 E AS, incl. Zubehör, L-BOXX
FEIN Akku-Knabber bis 1,6 mm ABLK 18 1.6 E AS, incl. Zubehör, L-BOXX
FEIN Akku-Knabber bis 1,6 mm ABLK 18 1.6 E AS, incl. Zubehör, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p6034208
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71321161000
EAN/GTIN:
     4014586898568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Knabber
Akku-Nibbler
akku knabber
Auf einen Blick
•Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Trapez- und Wellblech sowie Profile.

Produktstärken
•1,5 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
•Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl.
•Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.
•Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
•Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
•Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
•Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V Akkus: COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
•Geringe Betriebskosten. Stempel und Matrize werden unabhängig voneinander getauscht.
•QuickIN Schnellwechselsystem von Matrize und Stempel.
•Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang
•1 Matrize (30109141003) montiert
•1 Stempel (63602048004) montiert
•1 Matrizenträger (30109154007) montiert
•1 Innensechskantschlüssel 6 mm
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)

Wichtigste Daten
•66 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (GBA 5 Ah).
•In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
•Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf.
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Kleinster Kurvenradius:
30 / 35
Leerlaufhubzahl:
850 - 1350
Hersteller:
FEIN
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
L-BOXX
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1,71 kg
Schneidspurbreite:
5
Weitere Suchbegriffe: FEIN, bis, 1,6, mm, ABLK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,56*
€ 524,37*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 447,14*
€ 525,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,18*
€ 527,54*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 466,12*
€ 568,31*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,11*
€ 610,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,73*
€ 625,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,56*
€ 599,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,76*
€ 554,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,91*
€ 546,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,14*
€ 532,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.