| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p6034213 Herst.-Nr.: 71321064000 EAN/GTIN: 4014586899244 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auf einen Blick •Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Wellblech bis 1,3 mm. Inklusive Ladegerät GAL 1880 CV AS, 2x Akku LiIon GBA 18 V 5.0Ah AS, zusätzlichem Stempel- und Matrizenset, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.
Produktstärken •1,9 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt. •Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl. •Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm. •Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit. •Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit. •QuickIN Schnellwechselsystem von Matrize und Stempel. •Geringe Betriebskosten. Stempel und Matrize werden unabhängig voneinander getauscht. •Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. •Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V Akkus: COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. •Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System. •Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.
Lieferumfang •1 Matrize für Wellblech (30109169009) montiert •1 Stempel (63602050000) montiert •1 Stempel- und Matrizenset (30109169030) •1 Permanentmarker (32133037000) •1 Malerband (32133038000) •1 Meterstab (18750283000) •2 Akku LiIon GBA 18V 5.0 Ah AS (92604346020) •1 Ladegerät GAL 1880 CV AS (92604335010) •1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)
Wichtigste Daten •66 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (GBA 5 Ah). •In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger. •Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akkuspannung: | 18 V | Kleinster Kurvenradius: | 15 / 20 | Leerlaufhubzahl: | 1000 - 1600 | Hersteller: | FEIN | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Akkuanzahl: | 2 | Aufbewahrung: | L-BOXX | Akku im Lieferumfang enthalten: | Ja | Gewicht ohne Akkupack: | 1,68 kg | Akkutyp: | GBA | Schneidspurbreite: | 4 | Akkukapazität: | 5 Ah |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 629,64* | € 718,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 628,54* | € 719,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 631,25* | € 722,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 668,13* | € 754,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 752,94* | € 839,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|