Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 5 St, Aufnahme SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FEIN E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 5 St, Aufnahme SL
FEIN E-Cut Precision-Sägeblatt, Länge 50 mm, Breite 50 mm, VE 5 St, Aufnahme SL
Artikel-Nr.:
     5417B-p6034980
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502233230
EAN/GTIN:
     4014586417400
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
e-cut sägeblatt
Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Mittlere Breite für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Aufnahme:
SL
Gesamtlänge:
50 mm
Breite:
50 mm
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Inhalt:
5
Weitere Suchbegriffe: tauchsägeblatt 50mm, FEIN, E-Cut, Precision-Sägeblatt,, Länge, 50, mm,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,29*
€ 85,19*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,49*
€ 85,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,32*
€ 86,13*
14 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 68,81*
€ 86,69*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,00*
€ 87,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.