Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN 3M Cubitron II, Korn 80, VE 10 St, 150 x 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN 3M Cubitron II, Korn 80, VE 10 St, 150 x 2000 mm
FEIN 3M Cubitron II, Korn 80, VE 10 St, 150 x 2000 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p6035093
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     69903150000
EAN/GTIN:
     4014586385945
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
schleifband keramikkorn k80
Präzisionsschleifband mit Keramikkorn garantiert höchste Abtragsleistung und Standzeit. Das gleichmäßig geformte Keramikkorn ermöglicht ein einzigartiges Schnittgefühl im Zerspanungsprozess. Daraus resultiert ein kühler Schliff ohne Anlauffarben und eine bessere Oberflächengüte. 150 x 2 000 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
FEIN
Korngröße:
80
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, endlos-schleifband k80, FEIN, 3M, Cubitron, II,, Korn, 80,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,17*
€ 405,57*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 352,20*
€ 405,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,47*
€ 405,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,61*
€ 407,41*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,21*
€ 409,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,58*
€ 482,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,92*
€ 468,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,55*
€ 442,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,37*
€ 433,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,20*
€ 419,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.