Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee Warnschutz 2-in-1 Jacke Hademar 22432 Gr. XS orange/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELYSEE 22432-00 *HADEMAR* WARNSCHUTZ 2-in-1 JACKE *HADEMAR* HIGH VISIBILITY 2-in
ELYSEE 22432-00 *HADEMAR* WARNSCHUTZ 2-in-1 JACKE *HADEMAR* HIGH VISIBILITY 2-in
Artikel-Nr.:
     5417B-p6057092
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22432-00
EAN/GTIN:
     4025888399653
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Elysee Warnschutz 2-in-1 Jacke Hademar 22432 Gr. XS orange/grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzjacke
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Wassersäule:
10.000 mm
Internetfarbe:
orange
Größe:
XS
Farbe:
orange/grau
Material:
100% Polyester
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Form:
langarm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,07*
€ 68,13*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 50,21*
€ 68,78*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.