Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee Warnschutz 2-in-1 Jacke Hademar 22432 Gr. L orange/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELYSEE 22432-2 *HADEMAR* WARNSCHUTZ 2-in-1 JACKE *HADEMAR* HIGH VISIBILITY 2-in-
ELYSEE 22432-2 *HADEMAR* WARNSCHUTZ 2-in-1 JACKE *HADEMAR* HIGH VISIBILITY 2-in-
Artikel-Nr.:
     5417B-p6057094
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22432-2
EAN/GTIN:
     4025888399677
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Elysee Warnschutz 2-in-1 Jacke Hademar 22432 Gr. L orange/grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzjacke
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Wassersäule:
10.000 mm
Internetfarbe:
orange
Größe:
L
Farbe:
orange/grau
Material:
100% Polyester
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Form:
langarm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,26*
€ 68,49*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 50,22*
€ 69,15*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.