| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p6078110 Herst.-Nr.: 0029700500100 EAN/GTIN: 9002740230311 |
| |
|
| | |
| alpen Hartmetall-Keramikbohrer PROFI KERAMO 5.0 PLT- Hochleistungsbohrer zum Drehbohren von Fliesen, Keramik und Marmor. Nicht geeignet zum Schlagbohren.
- Stabil
- Punktgenaues Anbohren
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 39 mm | Durchmesser: | 5 mm | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Marke: | alpen | Gesamtlänge: | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,41* | € 3,92* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,67* | € 3,94* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,68* | € 4,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,90* | € 7,15* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,79* | € 28,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|