Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

alpen Feinsteinzeug-Fliesenbohrer C PROTECTOR 8.0 PLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
alpen Feinsteinzeug-Fliesenbohrer C PROTECTOR 8.0 PLT
alpen Feinsteinzeug-Fliesenbohrer C PROTECTOR 8.0 PLT
alpen Feinsteinzeug-Fliesenbohrer C PROTECTOR 8.0 PLT
Artikel-Nr.:
     5417B-p6078112
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0030300800100
EAN/GTIN:
     9002741293865
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 8 mm
fliesenbohrer
alpen Feinsteinzeug-Fliesenbohrer C PROTECTOR 8.0 PLT
  • Für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan. Keine Kühlung erforderlich. Nicht geeignet zum Schlagbohren. Präzise Ergebnisse selbst für die härtesten Feinsteinzeugfliesen
  • Garantiert jede Bohrung ohne Riss
  • Einfach und exakt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
106 mm
Durchmesser:
8 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Marke:
alpen
Weitere Suchbegriffe: alpen, Feinsteinzeug-Fliesenbohrer, C, PROTECTOR, 8.0, PLT
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
€ 5,99*
ab € 10,95*
€ 15,54*
2 Tage
46
€ 5,45*
ab € 11,07*
€ 15,61*
2 Tage
33
€ 5,59*
ab € 11,26*
€ 15,87*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,07*
€ 16,07*
7 Tage
46
€ 5,99*
ab € 11,90*
€ 17,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
557728
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.