Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Klassisches Kapuzensweatshirt JN047 Gr. XL sky-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Klassisches Kapuzensweatshirt JN047 Gr. XL sky-blue
James & Nicholson Klassisches Kapuzensweatshirt JN047 Gr. XL sky-blue
James & Nicholson Klassisches Kapuzensweatshirt JN047 Gr. XL sky-blue
James & Nicholson Klassisches Kapuzensweatshirt JN047 Gr. XL sky-blue
James & Nicholson Klassisches Kapuzensweatshirt JN047 Gr. XL sky-blue
James & Nicholson Klassisches Kapuzensweatshirt JN047 Gr. XL sky-blue
Artikel-Nr.:
     5417B-p608900
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223257953
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
James & Nicholson Klassisches Kapuzensweatshirt JN047

Ausführung:
- Sweatware innen angeraut, dadurch besonders weich und bequem. 
- Elastische Bündchen für eine langlebige Passform. 
- Klassisch geschnitten mit stabilen Kappnähten. 
- Komfortabel im Nacken dank Halbmond und Nackenband.
- Große Känguruhtasche
- Kapuze mit Kordelzug

Material:
Oberstoff (300 g/m²) 80% Baumwolle, 20% Polyester
waschbar bis 60°C

Weitere Informationen:
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 60°C
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
XL
Farbe:
sky-blue
Gewicht:
320 g/m²
Ausführung:
Pullover
Saison:
Winter
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Materialbesonderheit:
ringgesponnen
Internetfarbe:
blau
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 60°C, Normalwaschgang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, herrenpullover blau, herren pullover, James, &, Nicholson, Klassisches, JN047
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.