Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Eterna Bluse D931-5720-39 loose langarm (Standard) Gr. 50 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Bluse D931-5720-39 loose langarm (Standard) Gr. 50 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p6089738
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     527039-D931-62cm-50
EAN/GTIN:
     4067159220662
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Eterna Bluse D931 5270 loose Langarm (Standard)

  • Das Allroundtalent für feminine Styles von leger bis elegant - das ETERNA VISCOSE SHIRT!
  • Der kleine Stehkragen dieser Tunika geht in einen V-Ausschnitt über, der keck etwas Haut blitzen lässt.
  • Diese Schlupfbluse weist eine Rückenlänge von 70 cm auf und betont, durch die leichte Viskose-Qualität perfekt Ihre weibliche Silhouette.
  • Zarte, fließende Viskose mit den besten Eigenschaften von Naturfasern: die Optik von Baumwolle und die Haptik von zarter Seide. Viskose ist weich und hautfreundlich mit kühlender Wirkung.
  • Diese LOOSE FIT Tunika in lässiger Weite, ist die sichere Wahl zu jeder modischen Gelegenheit und lässt sich unkompliziert und stilsicher in jedes Outfit integrieren.
  • Mit moderner Weite im Taillen- und Hüftbereich besitzt diese Bluse einen besonders lässigen Schnitt.  
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Brusttasche:
Nein
Schnitt:
Comfort Fit
Farbcode:
39
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
50
Farbe:
schwarz
Material:
100% Viscose
Ausführung:
Bluse
Weitere Suchbegriffe: bluse lang schwarz, bluse, bluse lang, Eterna, D931-5720-39, loose, langarm, (Standard)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.