Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna T-Shirt AC TONI 810 kurzarm Gr. S schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna T-Shirt AC TONI 810 kurzarm Gr. S schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p6089785
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     81039-S
EAN/GTIN:
     4067159235529
Suchbegriffe:
Eterna
T-Shirt
AC
TONI
Eterna T-Shirt AC TONI 810 kurzarm

  • Gönnen Sie sich dieses unifarbene Bodyshirt, mit Rundhals-Ausschnitt und machen Sie es zu einem angenehmen Begleiter für den Alltag!
  • Bodyshirts mit einem runden Halsausschnitt haben den Vorteil, dass sie sich auch als Oberbekleidung gut machen.
  • Je nach Look, darf der Rand der Unterwäsche ruhig auch mal hervorblitzen – unter einem lässigen Pullover mit rundem Halsausschnitt zum Beispiel. Das macht Ihr Outfit leger und sportlich.
  • Durch die extrem flache Nahtverarbeitung und die superfeine Jersey-Qualität (92% Baumwolle, 8 % Elasthan) trägt unser Shirt auch unter einem Hemd getragen, nicht auf.
  • Das enganliegende Bodyshirt sorgt für ein angenehmes Tragegefühl, die softe Baumwollmischung ist maschinenwaschbar bis 40 Grad.
  • Worauf warten, bestellen Sie noch heute dieses unverzichtbare Accessoires!
 
Weitere Informationen:
Farbcode:
39
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Material:
92% Baumwolle / 8% Elasthan
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurzarm
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: 810, kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.