Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna T-Shirt AC TONI 810 kurzarm Gr. S weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna T-Shirt AC TONI 810 kurzarm Gr. S weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p6089790
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     81000-S
EAN/GTIN:
     4067159235512
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts
Eterna T-Shirt AC TONI 810 kurzarm

  • Gönnen Sie sich dieses unifarbene Bodyshirt, mit Rundhals-Ausschnitt und machen Sie es zu einem angenehmen Begleiter für den Alltag!
  • Bodyshirts mit einem runden Halsausschnitt haben den Vorteil, dass sie sich auch als Oberbekleidung gut machen.
  • Je nach Look, darf der Rand der Unterwäsche ruhig auch mal hervorblitzen – unter einem lässigen Pullover mit rundem Halsausschnitt zum Beispiel. Das macht Ihr Outfit leger und sportlich.
  • Durch die extrem flache Nahtverarbeitung und die superfeine Jersey-Qualität (92% Baumwolle, 8 % Elasthan) trägt unser Shirt auch unter einem Hemd getragen, nicht auf.
  • Das enganliegende Bodyshirt sorgt für ein angenehmes Tragegefühl, die softe Baumwollmischung ist maschinenwaschbar bis 40 Grad.
  • Worauf warten, bestellen Sie noch heute dieses unverzichtbare Accessoires!
 
Weitere Informationen:
Farbcode:
00
Internetfarbe:
weiß
Größe:
S
Farbe:
weiß
Material:
92% Baumwolle / 8% Elasthan
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurzarm
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: Eterna, T-Shirt, AC, TONI, 810, kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.