| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p609030 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223134605 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Daiber ultraleichte Daunenjacke mit Kapuze in sportlichem Style
Ausführung:
- Jacke ist leicht verstaubar in separatem Packbeutel
- Body in V-Steppung
- taillierter Schnitt
- doppelte Steppnähte
- kontrastfarbiges Innenfutter und Reißverschlüsse
- kontrastfarbige Einfassung an Kapuze
- Ärmel und Saum
- 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
- 2 Innentaschen
- softes, leichtes, wind- und wasserabweisendes Material
Material: - Oberstoff und Futter: 100% Polyamid
- Wattierung: 90% Daunen / 10% Federn
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Warengruppe: | Jacken | Marke: | James & Nicholson | Naht: | Doppelte Steppnähte | Herkunftsland: | China | Artikel: | JN1059 | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | L | Farbe: | magenta/graphite | Saison: | Winter | Multicolor (ja/nein): | 1 | Ausführung: | Jacke | Features: | "DaunenKapuzeLadymehrfarbigPolyester/PolyamidReißverschlussJackeSteppWind & Wasserabweisendtailliert" | Internetfarbe: | rosa | Pflegeanleitung: | bis 30°C Feinwäsche waschbar, nicht chloren, trocknen auf Stufe 1, nicht büglen, nicht bleichen | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm | Material: | 100% Polyamid | Geschlecht: | Damen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |