Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078 Gr. XL navy/navy/white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078 Gr. XL navy/navy/white
James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078 Gr. XL navy/navy/white
James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078 Gr. XL navy/navy/white
James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078 Gr. XL navy/navy/white
James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078 Gr. XL navy/navy/white
James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078 Gr. XL navy/navy/white
Artikel-Nr.:
     5417B-p609215
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223318319
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078

Ausführung:
  • 3 Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran
  • wind- und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
  • Nähte nicht versiegelt
  • Stehkragen, abknöpfbare Kapuze
  • 2 seitliche Taschen und 1 Brusttasche mit Reißverschluss
  • elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum
  • Reißverschluss zur Veredelung
  • Reißverschlüsse und seitliches Band in Kontrastfarbe
  • Ärmelabschluss mit Strickbündchen
Material:
  • Oberstoff 100% Polyester
  • Gewicht ca. 290 g/m²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Jacke
Internetfarbe:
blau
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
XL
Farbe:
navy/navy/white
Gewicht:
290 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, James, &, Nicholson, Men's, Maritime, Jacket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.