| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p609218 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223318340 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Men's Maritime Jacket JN1078
Ausführung: 3 Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran wind- und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig Nähte nicht versiegelt Stehkragen, abknöpfbare Kapuze 2 seitliche Taschen und 1 Brusttasche mit Reißverschluss elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum Reißverschluss zur Veredelung Reißverschlüsse und seitliches Band in Kontrastfarbe Ärmelabschluss mit Strickbündchen
Material: Oberstoff 100% Polyester Gewicht ca. 290 g/m²
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Jacke | Internetfarbe: | rot | Pflegetext Waschen: | Schonwaschgang bis zu 30°C | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | S | Farbe: | red/navy/white | Gewicht: | 290 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenschutzjacke rot, arbeitsjacken, James, &, Nicholson, Men's, Maritime, Jacket |
| | |
| |