Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Safety Halbschuh FOOTWEAR CUSTOMIZED F1601-909 Gr. 1048 dark navy


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p6096526
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5715411116107
EAN/GTIN:
     5715411116107
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
MASCOT FOOTWEAR CUSTOMIZED Sicherheitshalbschuh F1601-909
  • Leichter und flexibler Schuh mit einem Oberteil aus strapazierfähigem, textilen Material
  • Die stoßdämpfende, leichte und flexible EVA-Zwischensohle bietet zusätzlichen Komfort 
  • Die Zehenkappe aus Verbundwerkstoff und der TPU-verstärkte Spitzenschutz bieten den nötigen Schutz und machen den Schuh besonders strapazierfähig
  • Gute Passform

Material:
Textil
Größe 42: 528 g
Weitere Informationen:
Farbcode:
010
Internetfarbe:
blau
Größe:
48
Farbe:
dark navy
Material:
Textil
Gewicht:
Size 42: 528 g g
Ausführung:
Halbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 90,19*
€ 116,96*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,43*
€ 117,96*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 94,10*
€ 119,19*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,32*
€ 137,11*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,96*
€ 139,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,92*
€ 133,18
pro Paar
ab 4 Paar
€ 111,60*
€ 132,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,52*
€ 124,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,85*
€ 118,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,19*
€ 107,33
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 90,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.