Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Safety Halbschuh FOOTWEAR ORIGINALS F1001-715 Gr. 1046 nut brown/black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p6096566
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5715411091886
EAN/GTIN:
     5715411091886
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
MASCOT FOOTWEAR ORIGINALS Sicherheitshalbschuh F1001-715

  • Klassischer und zeitloser Sicherheitsschuh mit umfassendem Schutz und guter Stoßdämpfung
  • Die rutschfeste und selbstreinigende Laufsohle der Schuhe sorgt für stabilen Stand auf allen Oberflächen
  • Metallfrei und mit dem leichten MASCOLAYER Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil ausgestattet
  • Wasser- und schmutzabweisendes Obermaterial aus geöltem Leder
  • Die bequeme Innensohle bietet Unterstützung, zusätzliche Stoßdämpfung und ist schweißtransportierend
Material:
Pull-Up-Leder
Größe 42: 605 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbschuh
Farbcode:
5409
Internetfarbe:
braun
Größe:
46
Farbe:
nut brown/black
Material:
Pull-up leather
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
Size 42: 605 g g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 73,32*
€ 94,73*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 75,51*
€ 97,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,54*
€ 97,20*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,73*
€ 112,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,29*
€ 108,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,69*
€ 100,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,74*
€ 98,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,32*
€ 87,25
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.