Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Shirt FRONTLINE 21214-750 Gr. 40 light blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     5417B-p6096934
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074916764
EAN/GTIN:
     5711074916764
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
MASCOT Damen-Hemd Frontline 21214-750

  • Leichtes und atmungsaktives Hemd aus 100 % Baumwolle
  • Bügelleichte Gewebequalität
  • Klassische, großzügige Damenpassform mit viel Bewegungsfreiheit
Material:
100% Baumwolle 
145 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Farbcode:
71
Internetfarbe:
blau
Größe:
40
Farbe:
light blue
Gewicht:
145 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: Bluse, Damen-Bluse, Damenbluse, Hemdbluse, Herren-Hemd, Herrenhemd, bluse, Mascot, Shirt, FRONTLINE, 21214-750, Gr., 40
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 32,96*
€ 43,72*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 32,92*
€ 43,76*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,09*
€ 43,92*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,98*
€ 45,23*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 32,75*
€ 48,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.