| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p6097051 Herst.-Nr.: 5715411108249 EAN/GTIN: 5715411108249 |
| |
|
| | |
| MASCOT Damen-Thermoweste 22375-318
- Damen-Passform
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisend
- Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
- Stehkragen
- Reflexeffekte
Material: 100% Polyester 260 g/m²
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Weste | Farbcode: | 09 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Mascot | Größe: | L | Farbe: | black | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 260 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | ärmellos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, damenweste, Mascot, Damen-Thermoweste, L, black |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,65* | € 64,30* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,38* | € 64,33* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 49,05* | € 64,42* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,29* | € 66,41* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,33* | € 67,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|