| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p610630 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223202441 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Basic T-Shirt Damen JN901
Leicht tailliertes T-Shirt aus Single-Jersey
Ausführung: - Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
- Rundhalsausschnitt mit Elasthan
- Necktape, mit Seitennaht
- Doppelnähte an Schultern und Halsauschnitt
Material: Oberstoff (150 g/m²): 100% Baumwolle
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | blau | Farbkürzel: | sblu | Bildverweis-Masterbild: | artfarbe\39669\master.jpg | HERKUNFTSLAND: | Bangladesh | Gewicht SKU (gr.): | 92 | Artikel: | JN901 | Bildverweis: | art\7554\detail_1008.jpg art\7554\detail_1681.jpg art\7554\detail_7319.jpg art\7554\detail_770.jpg art\7554\detail_9208.jpg artfarbe\39669\detail_6047.jpg artfarbe\39669\detail_6048.jpg artfarbe\39669\detail_6049.jpg artfarbe\39669\master.jpg | Beschreibung: | "Feinstrickbündchen am halsfernen Ausschnitt Necktape, Seitennähte Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt " | Maße Pack (cm.): | l:50.00/b:40.00/h:0.01 | Hersteller: | James & Nicholson | Gewicht Pack (gr.): | 19 | Gewicht (gr.): | 92 | Größe: | S | Farbe: | sky-blue | Farbwerte CMYK: | C:41/M:2/Y:0/K: 0 | Farbewerte Pantone: | 2905C | Gewicht: | 150 g/m² | Features: | Baumwolle Kurzarm Lady Rundhals tailliert Übergröße Damen 3XL | Form: | Kurzarm | Warengruppe: | T-Shirt | Marke: | James & Nicholson | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 100% Baumwolle | Ausführung: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, Basic, T-Shirt, Damen |
| | |
| |