Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stronghand Lederhandschuh Lion 0164, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stronghand Lederhandschuh Lion 0164, Gr. 9
Stronghand Lederhandschuh Lion 0164, Gr. 9
Stronghand Lederhandschuh Lion 0164, Gr. 9
Stronghand Lederhandschuh Lion 0164, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     5417B-p614331
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0164-09H
EAN/GTIN:
     4025888100877
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Stronghand Lederhandschuh Lion 0164

Ausführung:
  • Norm: EN 388
  • Lederstärke: ca. 1,3 mm
  • softes Top-Rindvollleder
  • Doppelnaht
  • gummierte Stulpe
  • Innenhand gefüttert
  • bisquit beige / gelb
Material: 
Rindvollleder
Weitere Informationen:
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Schutz:
EN 388: 2.1.3.3.X
Durchstichfestigkeit:
Stufe 3
Abriebfestigkeit:
Stufe 2
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Stronghand
Größe:
9
Farbe:
gelb
Normen:
EN 388
Material:
Leder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
5
€ 5,99*
ab € 24,63*
€ 31,90008*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 43,20*
€ 43,20*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,20*
€ 51,41
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (€ 3,60* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.