Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RualTex Sicherheitshalbschuh S3 Nabor Gr. 39 schwarz/orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RualTex Sicherheitshalbschuh S3 Nabor Gr. 39 schwarz/orange
RualTex Sicherheitshalbschuh S3 Nabor Gr. 39 schwarz/orange
RualTex Sicherheitshalbschuh S3 Nabor Gr. 39 schwarz/orange
RualTex Sicherheitshalbschuh S3 Nabor Gr. 39 schwarz/orange
RualTex Sicherheitshalbschuh S3 Nabor Gr. 39 schwarz/orange
RualTex Sicherheitshalbschuh S3 Nabor Gr. 39 schwarz/orange
RualTex Sicherheitshalbschuh S3 Nabor Gr. 39 schwarz/orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p614434
Hersteller:
     Rual-Tex
Herst.-Nr.:
     8656/39
EAN/GTIN:
     4031973085196
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
RualTex Sicherheitshalbschuh S3 Nabor Gr. 39 schwarz/orange
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnürung
Kategorie:
Fußschutz
ASM:
geführt
Internetfarbe:
schwarz
ESD:
nein
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
699 g
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Hersteller:
Rual-Tex
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz/orange
Weite:
10,5
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
39
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,52*
€ 56,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,51*
€ 55,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,27*
€ 52,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,90*
€ 51,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,65*
€ 49,56
pro Paar
ab 25 Paar
€ 41,61*
€ 49,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,12*
€ 41,79
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.