Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools EDELSTAHL Schraubendreher, PH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools EDELSTAHL Schraubendreher, PH2
KS Tools EDELSTAHL Schraubendreher, PH2
KS Tools EDELSTAHL Schraubendreher, PH2
Artikel-Nr.:
     5417B-p617533
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     153.1021
EAN/GTIN:
     4042146225882
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Abtriebsgröße:
2
Klingenmaterial:
Stahl, rostfrei
Ausführung Griff:
2-Komponentengriff
Grifflänge:
105
Gesamtlänge:
205
Gewicht:
70
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Hersteller:
KS Tools
Schaftlänge:
100
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph2, ph schraubendreher, KS, Tools, EDELSTAHL, Schraubendreher,, PH2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
95
1
€ 19,90*
ab € 3,25*
€ 4,72*
11 Tage
95
1
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,44*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 5,60*
9 Tage
95
1
€ 5,99*
ab € 3,81*
€ 5,73*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,90*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.