Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Kreuzschlüssel PKW 17x19x21x1/2" 4-kt, 420x420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Kreuzschlüssel PKW 17x19x21x1/2" 4-kt, 420x420 mm
Gedore Kreuzschlüssel PKW 17x19x21x1/2" 4-kt, 420x420 mm
Gedore Kreuzschlüssel PKW 17x19x21x1/2" 4-kt, 420x420 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624770
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6228260
EAN/GTIN:
     4010886622827
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
kreuzschlüssel gedore
• Für Pkw-Radmuttern in metrischen und Zoll-Maßen • Nach DIN 3119, ISO 6788 • Mit schützender Mittenverstärkung (DBGM) • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3 • GEDORIT silbern pulverbeschichtet • CS = verchromt • Maße: 420 x 420 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweiten:
17x19 (3/4")x21x1/2" 4kt
Gewicht kg:
1,315 kg
Hersteller:
Gedore
Kopfdurchmesser:
26x28,5x30,5x17,5
Gewicht:
1315
Ausführung:
Radkreuzschlüssel
Weitere Suchbegriffe: kreuzschlüssel, Kreuz-Steckschlüssel, GEDORE
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 36,39*
€ 43,80*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 36,20*
€ 43,93*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 35,16*
€ 44,16*
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 36,67*
€ 44,36*
7 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 36,94*
€ 44,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6228930
ab € 120,10*
Ähnlich
Gedore
6227610
ab € 29,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.