Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Kraftschraubereinsatz 3/8" 6-kant 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Kraftschraubereinsatz 3/8" 6-kant 18 mm
Gedore Kraftschraubereinsatz 3/8" 6-kant 18 mm
Gedore Kraftschraubereinsatz 3/8" 6-kant 18 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624912
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6252480
EAN/GTIN:
     4010886625248
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
• Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2 • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 10, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, brüniert • * nicht genormt
Weitere Informationen:
Gewicht:
75
Kopftiefe (a1, t):
9,0 mm
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
30 mm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Gewicht kg:
0,075 kg
Hersteller:
Gedore
empfohlenes Zubehör:
KB 3070 13-24, KB 3075 13-24
Schlüsselweite:
18
Gesamtlänge:
30
Durchmesser 2:
22 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge:
30
Ausführung kurz / lang:
kurz
Durchmesser 1:
26 mm
Außendurchmesser:
26 mm
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsgröße:
18 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
916
10
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 8,22*
3 Tage
916
10
€ 5,45*
ab € 6,27*
€ 8,35*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,44*
€ 8,55*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,07*
€ 8,64*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6260900
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.