Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Kraftschraubereinsatz 3/8" 6-kant 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Kraftschraubereinsatz 3/8" 6-kant 20 mm
Gedore Kraftschraubereinsatz 3/8" 6-kant 20 mm
Gedore Kraftschraubereinsatz 3/8" 6-kant 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624913
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6252640
EAN/GTIN:
     4010886625262
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
• Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2 • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 10, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, brüniert • * nicht genormt
Weitere Informationen:
Gewicht:
84
nicht genormt:
*
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
30 mm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Gewicht kg:
0,084 kg
Hersteller:
Gedore
empfohlenes Zubehör:
KB 3070 13-24, KB 3075 13-24
Schlüsselweite:
20
Gesamtlänge:
30
Durchmesser 2:
22 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Länge:
30
Kopftiefe (a1, t):
10,0 mm
Durchmesser 1:
28 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsgröße:
20 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,93*
€ 8,91*
3 Tage
1062
10
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 8,95*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 8,98*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 9,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,33*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6260900
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.