Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Magnetheber 520 mm, Ø 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Magnetheber 520 mm, Ø 15 mm
Gedore Magnetheber 520 mm, Ø 15 mm
Gedore Magnetheber 520 mm, Ø 15 mm
Gedore Magnetheber 520 mm, Ø 15 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625903
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6531280
EAN/GTIN:
     4010886653128
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
Pinzettensatz
Pinzettenset
Mit flexiblem Schaft und Kunststoffgriff, Zum Aufheben und Aufnehmen von kleinen magnetischen Teilen, Einfache Handhabung durch biegsamen Schaft
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
230
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Magnet-Hebekraft:
1800 g
Magnet-Durchmesser:
12,0 mm
Länge (L, L1):
520 mm
Haftkraft:
18
Gewicht kg:
0,230 kg
Weitere Suchbegriffe: Pinzettensortiment, magnetheber, GEDORE
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,60*
€ 37,82*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 29,61*
€ 37,99*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 30,46*
€ 39,08*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,10*
€ 39,84*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,93*
€ 39,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6531360
ab € 43,75*
Ähnlich
Gedore
6531010
ab € 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.