Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Magnetheber 520 mm, d 16,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Magnetheber 520 mm, d 16,5 mm
Gedore Magnetheber 520 mm, d 16,5 mm
Gedore Magnetheber 520 mm, d 16,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625904
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6531360
EAN/GTIN:
     4010886653135
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
Pinzettensatz
Pinzettenset
• Mit flexiblem Schaft und Kunststoffgriff • Glanzvernickelt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
275
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Magnet-Hebekraft:
3000 g
Magnet-Durchmesser:
16,5 mm
Länge (L, L1):
520 mm
Haftkraft:
30
Gewicht kg:
0,275 kg
Weitere Suchbegriffe: Pinzettensortiment, magnetheber, GEDORE
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 44,03*
€ 56,53*
2 Tage
13
€ 5,45*
ab € 44,16*
€ 56,58*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,82*
€ 57,55*
4 Tage
12
€ 4,95*
ab € 46,32*
€ 59,14*
3 Tage
13
€ 4,99*
ab € 46,61*
€ 59,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6531280
ab € 28,49*
Ähnlich
Gedore
6531010
ab € 24,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.