Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p626305 Herst.-Nr.: 5627930 EAN/GTIN: 4010886811788 |
| |
|
| | |
| - Zum Ausgleich und zur Fixierung der Werkzeugmodule No. 1500 ES in den Großraumschubladen B 480 x L 400 mm bei Werkzeugwagen No. 2004 und Werkbänken No. 1502, 1504, 1505 sowie 1506 XL
- Modul aus Stahlblech mit 4 praktischen Klarsichtdosen für Kleinteile, mit leicht abnehmbarem Deckel, Ausführung L ohne Dosen
- Maße: B 475 x T 77 x H 40 mm
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Gewicht kg: | 0,750 kg | Hersteller: | Gedore | Höhe: | 40 mm | Tiefe: | 77 mm | Breite: | 475 mm | Ausführung: | unbestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Längsmodul, Leermodul, Modul, Werkzeugmodul, Systemeinlage, Ausgleichsmodul |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,29* | € 26,85* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,81* | € 26,92* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,97* | € 27,11* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,69* | € 27,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 20,37* | € 27,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|