Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Werkzeughaken gerader Dorn 100 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Werkzeughaken gerader Dorn 100 x 6 mm
Gedore Werkzeughaken gerader Dorn 100 x 6 mm
Gedore Werkzeughaken gerader Dorn 100 x 6 mm
Gedore Werkzeughaken gerader Dorn 100 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626356
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2008394
EAN/GTIN:
     4010886877142
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
• Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 9 x 33 mm und 10 x 38 mm • Verzinkt • Lieferung ohne Werkzeuge
Weitere Informationen:
Länge:
100
Gewicht:
46
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hakendurchmesser:
6 mm
Länge (L, L1):
100 mm
Gewicht kg:
0,046 kg
Weitere Suchbegriffe: lochplattenhaken, Werkzeughalter, Haken, GEDORE, Halter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,81*
€ 2,61*
3 Tage
413
10
€ 5,45*
ab € 1,88*
€ 2,62*
3 Tage
413
30
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,82*
10 Tage
80
1
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 3,19*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.