Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Werkzeughaken, senkrechtes Hakenende 75 x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Werkzeughaken, senkrechtes Hakenende 75 x 6 mm
Gedore Werkzeughaken, senkrechtes Hakenende 75 x 6 mm
Gedore Werkzeughaken, senkrechtes Hakenende 75 x 6 mm
Gedore Werkzeughaken, senkrechtes Hakenende 75 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626362
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2008440
EAN/GTIN:
     4010886877197
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
gedore haken (lochplatte)
• Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 9 x 33 mm und 10 x 38 mm • Verzinkt • Lieferung ohne Dekoration
Weitere Informationen:
Länge:
75
Gewicht:
46
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hakendurchmesser:
6 mm
Länge (L, L1):
75 mm
Gewicht kg:
0,046 kg
Weitere Suchbegriffe: einfachhaken (lochplatte), GEDORE, Halter, Haken, Werkzeughalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
601
10
€ 5,45*
ab € 2,00*
€ 2,78*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,94*
€ 2,78*
3 Tage
601
30
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,97*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 3,38*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.