Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Werkzeughaken für Zangen 35 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Werkzeughaken für Zangen 35 x 20 mm
Gedore Werkzeughaken für Zangen 35 x 20 mm
Gedore Werkzeughaken für Zangen 35 x 20 mm
Gedore Werkzeughaken für Zangen 35 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626367
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2008491
EAN/GTIN:
     4010886877234
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
• Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 9 x 33 mm • Verzinkt • Lieferung ohne Werkzeuge
Weitere Informationen:
Länge:
20
Gewicht:
62
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Gewicht kg:
0,062 kg
Tiefe:
20 mm
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Zangenhalter, Zangenhalter (Lochplatten), gedore haken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), GEDORE, Haken, Halter, Werkzeughaken, Zangen-Halter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 3,88*
€ 5,54*
3 Tage
131
5
€ 5,45*
ab € 4,05*
€ 5,59*
3 Tage
131
15
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,98*
7 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 6,09*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.