Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rundhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rundhalter
Gedore Rundhalter
Gedore Rundhalter
Gedore Rundhalter
Artikel-Nr.:
     5417B-p626379
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2008602
EAN/GTIN:
     4010886877333
Suchbegriffe:
Maschinenhalter Lochplatte
Maschinenhalter Lochplattensystem
Rundhalter
• Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 9 x 33 mm • Verzinkt • Lieferung ohne Werkzeuge
Weitere Informationen:
Länge:
65
Gewicht:
68
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Länge (L, L1):
65 mm
Gewicht kg:
0,068 kg
Breite:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Haken, Halter, Werkzeughaken, Werkzeughalter, GEDORE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 4,88*
€ 6,85*
4 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 5,13*
€ 7,18*
11 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 7,35*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 7,38*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,00*
€ 7,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.