Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rohrhalter 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rohrhalter 60 mm
Gedore Rohrhalter 60 mm
Gedore Rohrhalter 60 mm
Gedore Rohrhalter 60 mm
Gedore Rohrhalter 60 mm
Gedore Rohrhalter 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626380
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2008629
EAN/GTIN:
     4010886877357
Suchbegriffe:
Rohrhalter
rohrhalter 60mm
rohrhalter
gedore rohrhalter
• Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 9 x 33 mm • Haken 35 mm breit • Pulverbeschichtet • Lieferung ohne Dekoration
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Gewicht kg:
0,114 kg
Höhe:
67 mm
Tiefe:
74 mm
Breite:
58 mm
Durchmesser 1:
60 mm
Länge:
74
Durchmesser:
60
Gewicht:
114
Weitere Suchbegriffe: Halter, Werkzeughalter, GEDORE, Haken, Rohrhaken
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,02*
€ 11,63*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,88*
€ 11,67*
7 Tage
70
1
€ 4,95*
ab € 8,31*
€ 11,73*
3 Tage
261
1
€ 5,45*
ab € 8,56*
€ 12,10*
6 Tage
70
1
€ 4,30*
ab € 8,60*
€ 12,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.