Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rollwerkbank mit Schraubstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rollwerkbank mit Schraubstock
Gedore Rollwerkbank mit Schraubstock
Gedore Rollwerkbank mit Schraubstock
Gedore Rollwerkbank mit Schraubstock
Gedore Rollwerkbank mit Schraubstock
Gedore Rollwerkbank mit Schraubstock
Gedore Rollwerkbank mit Schraubstock
Artikel-Nr.:
     5417B-p626414
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6620620
EAN/GTIN:
     4010886662069
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
rollwerkbank gedore
• 25 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt • Sechs Schubladen mit Vollauszug • Einhand-Sicherheitsverriegelung • Kugelgelagerte Führungsschienen • Schubladen individuell unterteilbar, 10 Längs- und 2 Querteiler im Lieferumfang enthalten sowie 2 Distanzboxen No. 1500 ED-70 K • Untere Schublade als Schwerlastschublade konzipiert • Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg • Große, frei zugängliche Ablagen für sperrige Teile • Zentralverriegelung durch Zylinderschloss • Mit Fersenschutz-Kantung • GEDORE Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm mit Totalfeststeller • Statische Tragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg • Maße: H 875 x B 950 x T 550 mm • Ausführung S mit Schraubstock No. 409 • Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber • Lieferung ohne Werkzeuge
Weitere Informationen:
Gewicht:
85
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Schubladen Anzahl:
6
Stärke (Arbeitsplatte, etc.):
25 mm
Anzahl Querteiler:
2x
Anzahl Längsteiler:
10x
Gewicht kg:
85,0 kg
Platte:
950 x 550 x 25
Höhe:
870 mm
Tiefe:
550 mm
Breite:
950 mm
Länge:
550
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Schubladen, Werkbank, Schubfächer, GEDORE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.027,94*
€ 1.151,41*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.031,87*
€ 1.156,31*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.039,98*
€ 1.161,84*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.038,17*
€ 1.164,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.038,01*
€ 1.164,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,41*
€ 1.370,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,07*
€ 1.369,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,42*
€ 1.321,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,41*
€ 1.282,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,94*
€ 1.223,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1618687
ab € 7,56*
Zubehör
Gedore
5790250
ab € 24,11*
Zubehör
Gedore
5326490
ab € 4,30*
Zubehör
Gedore
5326220
ab € 2,24*
Zubehör
Gedore
5326060
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.