Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rollwerkbank mit 8 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rollwerkbank mit 8 Schubladen
Gedore Rollwerkbank mit 8 Schubladen
Gedore Rollwerkbank mit 8 Schubladen
Gedore Rollwerkbank mit 8 Schubladen
Gedore Rollwerkbank mit 8 Schubladen
Gedore Rollwerkbank mit 8 Schubladen
Gedore Rollwerkbank mit 8 Schubladen
Artikel-Nr.:
     5417B-p626417
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1814931
EAN/GTIN:
     4010886856543
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Großer Stauraum mit Fachboden und Tür, Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg, GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk, Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg, GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
Weitere Informationen:
Anzahl Querteiler:
2x
Anzahl Längsteiler:
10x
Gewicht kg:
99,0 kg
Platte:
1100 x 550 x 30
Höhe:
985 mm
Tiefe:
550 mm
Breite:
1100 mm
Länge:
550
Material:
Stahl
Gewicht:
99
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Schubladen Anzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, trolley blau, rollenkoffer, gedore trolley, GEDORE, Schubfächer, Schubladen, Werkbank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.413,23*
€ 1.592,26*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.422,01*
€ 1.596,94*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.427,79*
€ 1.601,16*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.431,90*
€ 1.608,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.438,11*
€ 1.612,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.592,26*
€ 1.894,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.579,44*
€ 1.879,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.510,97*
€ 1.798,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.466,02*
€ 1.744,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.413,23*
€ 1.681,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,85*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,16*
Zubehör
Gedore
E-1504 KL/57
ab € 4,29*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,22*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,74*
Zubehör
Gedore
R 1504 L
ab € 576,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.