Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rollwerkbank mit 9 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rollwerkbank mit 9 Schubladen
Gedore Rollwerkbank mit 9 Schubladen
Gedore Rollwerkbank mit 9 Schubladen
Gedore Rollwerkbank mit 9 Schubladen
Gedore Rollwerkbank mit 9 Schubladen
Gedore Rollwerkbank mit 9 Schubladen
Artikel-Nr.:
     5417B-p626418
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1814923
EAN/GTIN:
     4010886856550
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Schubladen mit Einhandbedienung und Sicherheitsverriegelung, Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Statische Tragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg, Maße: H 985 x B 1100 x T 550 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Querteiler:
3x
Anzahl Längsteiler:
15x
Gewicht kg:
106,0 kg
Platte:
1100 x 550 x 30
Höhe:
985 mm
Tiefe:
550 mm
Breite:
1100 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
106
Ausführung:
unbestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Schubladen Anzahl:
9
Weitere Suchbegriffe: Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, trolley blau, rollenkoffer, gedore trolley, Schubfächer, GEDORE, Werkbank, Schubladen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.360,83*
€ 1.530,19*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.377,89*
€ 1.542,88*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.399,95*
€ 1.572,05*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.444,34*
€ 1.612,81*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.485,19*
€ 1.669,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.530,19*
€ 1.820,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.512,95*
€ 1.800,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.448,98*
€ 1.724,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.407,65*
€ 1.675,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.360,83*
€ 1.619,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 ED-70 K
ab € 7,85*
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 24,16*
Zubehör
Gedore
E-1504 KL/57
ab € 4,29*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,22*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,74*
Zubehör
Gedore
R 1504 L
ab € 576,23*
Zubehör
Gedore
RT 1504 L
ab € 129,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.