Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 2
Artikel-Nr.:
     5417B-p626684
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6684190
EAN/GTIN:
     4010886803271
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
• Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ • Klinge aus Vanadium-Plus-Stahl, matt verchromt • 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch • Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gedore
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenlänge (L2):
100 mm
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PZ:
2
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Länge (L, L1):
210 mm
Abtriebsgröße:
2
Gewicht kg:
0,119 kg
Schraubenmaß:
M3,5 - M5
Klingendurchmesser:
6 mm
Schaftlänge:
100
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,98*
€ 7,77*
3 Tage
169
10
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,90*
3 Tage
169
10
€ 5,45*
ab € 6,27*
€ 7,98*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 8,43*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6416500
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.