Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Mechanikerzange, gewinkelt, 200 mm, 2-Komponentengriff, flachrund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Mechanikerzange, gewinkelt, 200 mm, 2-Komponentengriff, flachrund
Gedore Mechanikerzange, gewinkelt, 200 mm, 2-Komponentengriff, flachrund
Gedore Mechanikerzange, gewinkelt, 200 mm, 2-Komponentengriff, flachrund
Gedore Mechanikerzange, gewinkelt, 200 mm, 2-Komponentengriff, flachrund
Gedore Mechanikerzange, gewinkelt, 200 mm, 2-Komponentengriff, flachrund
Gedore Mechanikerzange, gewinkelt, 200 mm, 2-Komponentengriff, flachrund
Gedore Mechanikerzange, gewinkelt, 200 mm, 2-Komponentengriff, flachrund
Artikel-Nr.:
     5417B-p627046
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6723350
EAN/GTIN:
     4010886672334
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
• 30 ° gewinkelte flach-runde Backen, Greifflächen kreuzgezahnt mit feiner Spitze • Die optimale Sicherheit beim Erfassen, Positionieren und Lösen von runden, ovalen und eckigen Gegenständen • Speziell geeignet für Zündkerzenstecker und alle Arten von Schläuchen (z. B. Kühlschläuche) • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen • JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Werkstoff:
Stahl
Spitzenstärke (T2):
2,8 mm
Kopfstärke (T1):
9,5 mm
Backenlänge (L3):
68 mm
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
18,5 mm
Handgriff:
Kunststoff
Kopfstärke:
9,5 mm
Backenform:
flach-Runde Backen
Länge (L, L1):
200 mm
Kopfbreite:
18,5 mm
Backenlänge:
68 mm
Gewicht kg:
0,234 kg
Hersteller:
Gedore
Typ:
Mechanikerzange
Gewicht:
234 g
Gesamtlänge:
200 mm
Länge:
200 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 22,98*
€ 31,86*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,94*
€ 32,14*
11 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 24,68*
€ 32,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,52*
€ 32,96*
3 Tage
72
1
€ 5,45*
ab € 25,07*
€ 33,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.