Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Elektronik-Flachrundzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Elektronik-Flachrundzange
Gedore Elektronik-Flachrundzange
Gedore Elektronik-Flachrundzange
Artikel-Nr.:
     5417B-p627156
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1743597
EAN/GTIN:
     4010886840818
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
• 45 ° gewinkelte, extra lange, flach-runde Backen • Für Richt- und Biegearbeiten • Greifflächen glatt geschliffen • Mit Öffnungsfeder • ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
165 mm
Backenlänge:
35
Gewicht kg:
0,113 kg
Hersteller:
Gedore
Werkstoff:
Hochleistungsvergütungsstahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Backenlänge (L3):
35 mm
Handgriff:
ESD-2K-Griffhüllen
Typ:
Flachrundzange
Backenform:
flach-Runde Backen
Gesamtlänge:
165 mm
Gewicht:
113 g
Länge:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Schnabelzange (Funkenfrei), Telefonzange (Funkenfrei), telefonzange (funkenfrei), Elektronik-Flachrund-Zange, Flach-Rund-Zange, Flachrund-Zange, Elektronik-Flach-Rund-Zange, GEDORE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,13*
€ 37,10*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,12*
€ 37,45*
10 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 28,91*
€ 38,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,05*
€ 38,39*
3 Tage
88
1
€ 5,45*
ab € 29,63*
€ 39,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.