Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rollkopf-Hebeleisen 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rollkopf-Hebeleisen 400 mm
Gedore Rollkopf-Hebeleisen 400 mm
Gedore Rollkopf-Hebeleisen 400 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628627
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1396595
EAN/GTIN:
     4010883100052
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebeleisen
hebeleisen rollkopf 400mm
• Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, vernickelt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schaftdurchmesser (d, s):
14 mm
Länge (L, L1):
400 mm
Gewicht kg:
0,480 kg
Hersteller:
Gedore
Länge:
400
Werkstoff:
31CrV3
Weitere Suchbegriffe: hebeleisen gedore, hebeleisen 400mm, Hebel-Eisen, GEDORE, Rollkopf-Hebel-Eisen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 27,82*
€ 36,56*
2 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 28,13*
€ 37,05*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,52*
€ 37,40*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,05*
€ 37,92*
1
€ 4,00*
ab € 28,91*
€ 38,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.