Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Ersatzkopf Polyamid d 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Ersatzkopf Polyamid d 40 mm
Gedore Ersatzkopf Polyamid d 40 mm
Gedore Ersatzkopf Polyamid d 40 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628709
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1688022
EAN/GTIN:
     4010883101875
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
• Bruch- und verschleißfest , 75 Shore D, getestet bis -20 °C
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Gewicht:
40
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Durchmesser Schlagkopf:
40
Gewicht kg:
0,040 kg
Hersteller:
Gedore
Kopfdurchmesser:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: GEDORE, Ersatzkopf
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,54*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,77*
€ 5,56*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 5,63*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,72*
€ 5,67*
3 Tage
82
1
€ 6,95*
ab € 3,88*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.