Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Ersatzkopf Polyamid (Stück) d 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Ersatzkopf Polyamid (Stück) d 80 mm
Gedore Ersatzkopf Polyamid (Stück) d 80 mm
Gedore Ersatzkopf Polyamid (Stück) d 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628736
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8748680
EAN/GTIN:
     4010883874861
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf
• Aus splitterfreiem, bruch- und verschleißfestem Polyamid, 75 Shore D, getestet bis -20° C
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Gewicht:
190
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Durchmesser Schlagkopf:
80
Gewicht kg:
0,190 kg
Hersteller:
Gedore
Kopfdurchmesser:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf, GEDORE, Ersatz-Kopf
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,15*
€ 24,40*
10 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 17,95*
€ 24,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,98*
€ 24,67*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,67*
€ 24,84*
3 Tage
78
1
€ 5,45*
ab € 18,46*
€ 25,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.